Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR DSEP29-12A DIODE, KURZE ERHOLZEIT, 30A, TO-220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427266
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP29-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Erholzeit
Gleichrichter
Gleichrichterdioden
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 200 A
  • Produktpalette: DSEP2
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.81 V
  • Sperrverzögerungszeit: 40 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-220AC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,16*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.