Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN MRG1740.0050 KABEL,KOAX,RG174,SCHWARZ,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1423306
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG1740.0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupferbeschichteter Stahl
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.16mm
  • Koaxialkabel: RG174A
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 2.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, MRG1740.0050, 1423306, 142-3306
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 76,41*
    € 100,31*
    Lager 139
    58
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 68,45*
    € 119,79*
    pro Paket
    € 5,90*
    ab € 92,29*
    € 122,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 119,79*
    € 142,55
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 117,31*
    € 139,60
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 103,13*
    € 122,72
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 78,43*
    € 93,33
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 68,45*
    € 81,46
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 68,45* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,97*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0415/1
    ab € 12,32*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,42*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,40*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 25,75*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,05*
    Zubehör
    Tempo
    4282672
    ab € 199,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.