Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN MRG1781.0050 KABEL,KOAX,RG178PE,SCHWARZ,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1423298
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG1781.0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm
  • Koaxialkabel: RG178
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 1.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, MRG1781.0050, 1423298, 142-3298
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,9148*
    € 2,5228*
    5
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 1,84*
    € 4,64*
    Lager 139
    48
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 82,15*
    € 137,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 137,25*
    € 163,33
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 132,69*
    € 157,90
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 92,73*
    € 110,35
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 90,81*
    € 108,06
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 85,92*
    € 102,24
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 83,83*
    € 99,76
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 82,15*
    € 97,76
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 82,15* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,93*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,43*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,39*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,57*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    Zubehör
    Tempo
    4282672
    ab € 199,04*
    Zubehör
    Thomas & Betts
    COAXSTRIP2RS
    ab € 23,02*
    Zubehör
    Weidmüller
    9021880000
    ab € 12,61*
    Zubehör
    Weidmüller
    9021840000
    ab € 62,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.