Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 1865A 0101000 KABEL,KOAX,SCHWARZ,381MM,304.4M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1423237
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1865A 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 25 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 37AWG
  • Koaxialkabel: RG59 Sub-Mini
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 3.81 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 1865A 0101000, 1423237, 142-3237
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 836,35*
    € 1.012,25*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 1.019,06*
    € 1.154,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.012,25*
    € 1.204,58
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 991,20*
    € 1.179,53
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 862,20*
    € 1.026,02
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 849,12*
    € 1.010,45
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 836,35*
    € 995,26
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 836,35* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,92*
    Zubehör
    RS Pro
    663370
    ab € 25,30*
    Zubehör
    Tempo
    4282672
    ab € 200,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.