Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65525J0000R097 FERRITE CORE, HALF, ER11, N97


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1422742
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65525J0000R097
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
ferritkern n97
Effektiver Querschnitt Ae: 12.4 mm²
  • Kern: -
  • Produktpalette: B65525 Series
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 1.2 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 14.1 mm
  • Ferritkerngröße: ER11
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N97
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65525J0000R097, 1422742, 142-2742
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,93*
    € 0,93*
    Lager 139
    119
    5
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 0,755*
    € 2,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Sätze
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Satz
    ab 25 Sätze
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Satz
    ab 1000 Sätze
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Satz
    ab 2000 Sätze
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Satz
    ab 10000 Sätze
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Satz
    ab 20000 Sätze
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Satz
    ab 37500 Sätze
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 0,755* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
    Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B65526B1010T001
    ab € 0,759*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.