Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M3- HFA2-S100- SECHSKANTMUTTERN DIN 934 A2 M3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420788
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M3- HFA2-S100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahl-Sechskantmutter mit Trape...
Edelstahlmutter DIN 934
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter mit Trapezgewinde, sechskantmutter mit trapezgewinde, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Sechskantmuttern, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M3- HFA2-S100-, 1420788, 142-0788
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,24*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4343M/10ST
    ab € 42,19*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,52*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,74*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 3
    ab € 2,57*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 4
    ab € 5,40*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 5
    ab € 11,88*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS SET 2/7
    ab € 7,74*
    Zubehör
    TE Connectivity
    215073-2
    ab € 8,67*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M3 12 HSA2PC S50
    ab € 2,91*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M3-EXA2-S100-
    ab € 1,73*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M6 18 SCST- TC1 -
    ab € 6,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.