Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M1030 HHA2SCS25- SECHSKANTSCHRAUBEN DIN 933 M10X30


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420773
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M1030 HHA2SCS25-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Schraubenkopf: Sechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: M10
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933a2 m 10 x 30, din 933, din 933 m10, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Schrauben, Sechskantschrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M1030 HHA2SCS25-, 1420773, 142-0773
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,57*
      
    Preis gilt ab 30 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5828* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 20,10*
    € 23,92
    pro Paket
    ab 15 Pakete
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Paket
    ab 30 Pakete
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4826D
    ab € 37,37*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 10,58*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,98*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 49,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.