| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1420444 Herst.-Nr.: M8- N5A2-S50- EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mutterntyp: - Befestigungsüberzug: - Produktpalette: - Befestigungsmaterial: Edelstahl Gewindemaß - Metrisch: M8 SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Gewindemaß - Imperial: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sechskantmutter mit Trapezgewinde, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Sechskantmutter mit Trapezgewinde, din 985 m8 a2, sechskantmutter mit trapezgewinde, din 985 a2, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Selbstsichernde, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M8- N5A2-S50-, 1420444, 142-0444 |
| | |
| |