Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M4 10 SO12CS S100 ZYLINDERSCHRAUBEN DIN 912 M4X10 BLANK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419611
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M4 10 SO12CS S100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl 12.9
  • Schraubenkopf: Innensechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m4x10, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Innensechskantschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M4 10 SO12CS S100, 1419611, 141-9611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,10*
      
    Preis gilt ab 60 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Paket
    ab 30 Pakete
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Paket
    ab 60 Pakete
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4443M
    ab € 15,26*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 11,11*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 6,30*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 49,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.