Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M6- NWA2-S50- FLÜGELMUTTER, S/S, A2, M6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419466
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M6- NWA2-S50-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm) m6
flügelmutter (ohne norm)
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Flügelmuttern, Halbzeuge, Muttern, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M6- NWA2-S50-, 1419466, 141-9466
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2078* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,06*
    € 22,68
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Paket
    ab 12 Pakete
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Paket
    ab 24 Pakete
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,49*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.