Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M6- NWST-Z50- FLÜGELMUTTER, BZP, M6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419461
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M6- NWST-Z50-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm) m6
flügelmutter (ohne norm)
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Flügelmuttern, Halbzeuge, Muttern, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M6- NWST-Z50-, 1419461, 141-9461
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,72*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0944* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.