Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M61 STA2-SF- GEWINDESTANGEN DIN 975 A2 SS M6X1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419427
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M61 STA2-SF-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gesamtlänge: 1 m
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: din976 m6x1000 v2a, din 976, din 976 a2, Befestigungsmittel, Einschlagschrauben, Gewindestangen, Halbzeuge, Stift, Stiftschrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M61 STA2-SF-, 1419427, 141-9427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,77*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.