Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M325 PSA2MCS100- FLACHKOPFSCHRAUBEN DIN 85 M3X25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419347
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M325 PSA2MCS100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Schlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85 m3 x 25, din 85, din 85 m3, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Maschinenschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M325 PSA2MCS100-, 1419347, 141-9347
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,34*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0434* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.