Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET C1206C102J1GACTU KONDENSATOR MLCC C0G/NP0 1NF 100V 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1414706
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C102J1GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht Keramikkondensator
Beschreibung: KONDENSATOR MLCC C0G/NP0 1NF 100V 1206
  • RoHS konform: Ja
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 100 V
  • max. Betriebstemperatur: 125 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Min Betriebstemperatur: -55 ᄚC
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Dielektrische Charakteristik: C0G / NP0
  • Kapazitätswert: 1000 pF
  • Keramikkondensatorgehäuse: 1206 [Metrisch 3216]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe C
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramikkondensatoren, Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD, KEMET, C1206C102J1GACTU, 298-9191
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0351*
€ 0,2108*
Lager 139
10
€ 5,95*
ab € 0,0591*
€ 0,3204*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,204* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVX
12061A102J4T2A
ab € 0,0499*
Ähnlich
AVX
12061A102J4T2A
ab € 0,0728*
Ähnlich
AVX
12061A102JAT2A
ab € 0,0493*
Ähnlich
Multicomp
MC1206N102J101CT
ab € 0,0378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG