Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

YAGEO (PHYCOMP) YC248-JR-07100RL WIDERSTANDSARRAY, 8FACH, 0616, 5%, 100R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1377045
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC248-JR-07100RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk
Beschreibung: WIDERSTANDSARRAY, 8FACH, 0616, 5%, 100R
  • RoHS konform: Ja
  • Leistungsrate pro Element: 62.5 mW
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 8 Element(e)
  • Widerstandsgehäusestil: 0616 [Metrisch 1640]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 100 ohm
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 200ppm/ᄚC
  • Product Range: Baureihe YC
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, YAGEO (PHYCOMP), YC248-JR-07100RL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0291*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 72,28*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 146,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG