Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMILEDS LXML-PD01-0040 LED, LUXEON, REBEL, ROT, 40LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1376631
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     LXML-PD01-0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Produktpalette: LUXEON Rebel
  • Linsentyp: Leistungs-LED-Linse
  • Lichtstrom bei Test: 40 lm
  • Farbwiedergabeindex, max.: -
  • Lumen/Watt bei Strom - Test: 47 lm/W
  • Linsenform: Gewölbt
  • Höhe: 2.1 mm
  • Nennleistung: 46 mW
  • Abstrahlwinkel: 125 °
  • COB-Farbe: Rot
  • COB-Länge: 4.61 mm
  • COB-Breite: 3.17 mm
  • Lichtaustrittsfläche: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Durchlassspannung (VF), typ.: 3.6 V
  • Nominelle CCT (K): -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Bauform des Optokopplers: 1812
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-led rot, smd-led, COB-LEDs, Einfarbige, Komponenten, LED-Beleuchtung, LUMILEDS, LXML-PD01-0040, 1376631, 137-6631
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,49*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.