Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIR-Sensor, NaPiOn, schwarz, digital, PCB, 3 VDC, 6 VDC, 91 °, AMN 2,3,4 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1373712
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AMN32111J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungssensor
bewegungssensor
Produktpalette: AMN 2,3,4 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 6 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Strahlöffnungswinkel: 91 °
  • Ansprechzeit: -
  • SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, PIR-Bewegungsmelder, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, PANASONIC, AMN32111J, 1373712, 137-3712
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 10,28*
    € 12,85*
    1
    € 5,90*
    ab € 10,30*
    € 20,05*
    Lager 139
    44
    1
    € 14,99*
    ab € 12,56*
    € 28,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,28*
    € 33,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.