Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T GLOBAL T621-150-016-165GA GRAPHITPAD, 0.16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1372947
Hersteller:
     T Global
Herst.-Nr.:
     T621-150-016-165GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmeleitmaterialien
Wärmemanagement
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 15 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: T62
  • Außenbreite: 150 mm
  • Dicke: 0.16 mm
  • Außenlänge: 150 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: T GLOBAL, T621-150-016-165GA, 1372947, 137-2947
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,93*
    € 28,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.