Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION A165E-M-02 SCHALTER NOT AUS 40MM PILZDURCHMESSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1372566
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A165E-M-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Schalterfunktion: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: A165E
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, omron drucktaster, drucktaster, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, A165E-M-02, 1372566, 137-2566
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 36,75*
    € 48,50*
    2 Tage
    241
    Frei Haus
    ab € 39,83*
    € 52,24*
    Lager 139
    168
    € 14,99*
    ab € 42,05*
    € 56,53*
    € 8,95*
    ab € 42,43*
    € 57,31*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 44,10*
    € 57,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,53*
    € 67,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,06*
    € 65,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,85*
    € 60,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,83*
    € 59,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,75*
    € 58,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,05*
    € 50,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    A16Z5080
    ab € 2,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.