Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 20848-047 FRONTPLATTE,ALU,ABGESCH.,3U,42HP 1STK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1371396
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20848-047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
nvent schroff frontplatte
Rackhöhe: 3HE
  • Platte: Frontplatte
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Baugruppenträger und 19 Zoll-Gehäuse
  • Außenbreite - Zoll: 8.4 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 128.4 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.06 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 213.36 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, NVENT SCHROFF, 20848-047, 1371396, 137-1396
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,79*
    € 27,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 26,46*
    € 44,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,02*
    € 52,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,63*
    € 50,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,41*
    € 42,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,87*
    € 39,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    nVent Schroff
    60807-181
    ab € 2,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.