Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 20838-108 FRONTPLATTE, ALU, 3U, 4HP, PK5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1371358
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20838-108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
aluminium frontplatte
nvent schroff frontplatte
Rackhöhe: 3HE
  • Platte: Frontplatte
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Baugruppenträger und 19 Zoll-Gehäuse
  • Außenbreite - Zoll: 0.8 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 128.4 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.06 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 20.32 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: Gelb
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, NVENT SCHROFF, 20838-108, 1371358, 137-1358
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,89*
    € 25,55*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 24,00*
    € 40,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 40,18*
    € 47,81
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 38,73*
    € 46,09
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 29,87*
    € 35,55
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 28,38*
    € 33,77
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 24,00*
    € 28,56
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,80* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    nVent Schroff
    60807-181
    ab € 2,36*
    Zubehör
    nVent Schroff
    21100-591
    ab € 9,74*
    Zubehör
    nVent Schroff
    21101-101
    ab € 17,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.