Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 0301CV-100W KABELBINDER,WR,100X25MM,PK100 CV100W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1366999
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     0301CV-100W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Pro Power - CV Series Cable Ties
  • Kabelbinder: Wetterfest
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kabelbinderlänge: 100 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinderbreite: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PRO POWER, 0301CV-100W, 1366999, 136-6999
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,509*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,00509* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,493*
    € 1,77667
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    HC102BK
    ab € 16,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.