Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P16NP102KAB15 POTENTIOMETER, 1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1357126
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16NP102KAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: P16NP
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Rändelknopf
  • Länge der Welle: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktbreite: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 24.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, P16NP102KAB15, 1357126, 135-7126
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,37*
    € 42,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,28*
    € 36,03
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 29,29*
    € 34,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.