Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 357B0103MAB251P22 POTENTIOMETER, 1W, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1357045
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B0103MAB251P22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 357
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 34.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 357B0103MAB251P22, 1357045, 135-7045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,14*
    € 51,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,84*
    € 47,41
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 37,62*
    € 44,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,54*
    € 42,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,97*
    € 40,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,80*
    € 36,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,03*
    € 34,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 27,20*
    € 32,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,07*
    € 27,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.