Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THAT CORPORATION THAT340S14-U TRANSISTOR-ARRAY, SMD, SO-14, 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1354179
Hersteller:
     THAT
Herst.-Nr.:
     THAT340S14-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(BJT)
Bipolare
Dioden
Gleichrichter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN, PNP
  • Verlustleistung, NPN: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Transistor: SOIC
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 100 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: 350 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: 325 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 20 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 20 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 100 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,99*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-03
    ab € 3,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.