Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN PCF0805R-28KBT1 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 28K 0.1% 0.1W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1353248
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     PCF0805R-28KBT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
dünnfilmwiderstand
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 28K 0.1% 0.1W 0805
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 28 kohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 100 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 25ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe PCF
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, WELWYN, PCF0805R-28KBT1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,126*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 85,63*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 146,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG