Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN PCF0805R-15K4BT1 DÜNNSCHICHTWIDERST. 15K4 0.1% 0.1W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1353221
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     PCF0805R-15K4BT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
dünnfilmwiderstand
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERST. 15K4 0.1% 0.1W 0805
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 15.4 kohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 100 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 25ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe PCF
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, WELWYN, PCF0805R-15K4BT1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,154*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 72,26*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 146,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG