Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP BFT92 TRANSISTOR, PNP, 5GHZ, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1349662
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BFT92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
DC-Stromverstärkung hFE: 50 hFE
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Bauform - HF-Transistor: SOT-23
  • Verlustleistung Pd: 300 mW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • DC-Kollektorstrom: -25 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 175 ᄚC
  • MSL: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 15 V
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Übergangsfrequenz ft: 5 GHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, NXP, BFT92, 1349662, 134-9662
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,205*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,84*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 87,28*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 146,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.