Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BOX,GRP GLASS DOOR 645X435X250 Typ:ENN59827


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1346534
Hersteller:  Sarel
Herst.-Nr.:  ENN59827
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Wandgehäuse
SAREL Typ: ENN59827
  • Beschreibung: BOX,GRP GLASS DOOR 645X435X250
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gehäuse, 19 Zoll Technik, Zubehör / Glastür
  • Aussen Länge/Höhe: 647mm
  • Farbe: RAL 7032 kieselgrau
  • Breite/Weite: 436mm
  • Material: Glasfaserpolyester verstaerkt
  • Tiefe, Aussen: 250mm
  • Verpackungsgröße: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
ENN59827
ENN59827
... > Elektrotechnik > Gehäuse, 19 Zoll Technik und Zubehör > Wandgehäuse
Weitere Suchbegriffe: SAREL, 134-6534, Glastür, Gehäuse, 19 Zoll Technik, Zubehör, RoHS konform: Ja, ENN59827
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 291,01*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG