| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1345915 Herst.-Nr.: MICROSMD005F-2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Auslösestrom: 150 mA PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Nennstrom, max.: 10 AProduktpalette: PolySwitch microSMD Series Betriebstemperatur, max.: 85 °CHaltestrom: 50 mAZeit zur Auslösung: 1.5 sQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CNennspannung: 30 VDCSVHC: No SVHC (15-Jun-2015) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, MICROSMD005F-2, 1345915, 134-5915 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 4000 | | € 25,00* | ab € 0,179* | € 0,228* | | | | | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 0,16* | € 0,49* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,188* | € 0,494* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,3027* | € 0,6312* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|