Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

COUPLER,HIGH DIRECTIVITY 0603 CASE Typ:CP0603AxxxxMNTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1343819
Hersteller:  AVX
Herst.-Nr.:  CP0603AxxxxMNTR
EAN:  k.A.
AVX Typ: CP0603AxxxxMNTR
  • Beschreibung: COUPLER,HIGH DIRECTIVITY 0603 CASE
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Niederspannung
  • Gehäusetyp: 0603
  • Temperatur, Betriebs- max.: 85 C
  • Nennleistung: 3W
  • Temperatur, Betriebs- min.: -40 C
  • SMD-Bauteil: 1
  • Impedanz: 50R
Weitere Informationen:
Hersteller:
CP0603AxxxxMNTR
CP0603AxxxxMNTR
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Durchführungskondensatoren
Weitere Suchbegriffe: EMC, Filter & Störunterdrückung, Filter, 134-3819, Niederspannung, EMV-Bauteile, Filter, AVX, CP0603AxxxxMNTR, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,27*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG