Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CRIMPPROFIL SOLARKABEL Typ:1343511


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1343511
Hersteller:  Knipex
Herst.-Nr.:  1343511
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Knipex
KNIPEX Typ: 1343511
  • Beschreibung: CRIMPPROFIL SOLARKABEL
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Werkzeuge / Crimpprofile
Weitere Informationen:
Hersteller:
1343511
1343511
... > Kabel & Steckverbinder > Steckverbinder - Crimp/Crimpwerkzeuge > Flachsteckhülsen isoliert
Weitere Suchbegriffe: Crimpen & Vorformen, 1343511, Crimpprofile, KNIPEX, RoHS konform: Keine Angaben, 134-3511, Werkzeuge - Handwerkzeuge, Werkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 104,75*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG