Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LADEGERAETE-SET,INKL 3 LI-ION AKKUPACKS Typ:1341412


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Farnell
Artikel-Nr.:  139-1341412
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  1341412
EAN:  k.A.
ANSMANN Typ: 1341412
  • Beschreibung: LADEGERAETE-SET,INKL 3 LI-ION AKKUPACKS
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Ladegeräte
  • Aussen Länge/Höhe: 118mm
  • Breite/Weite: 62mm
  • Spannung, Ausgang: 10.8V
  • Spannung, Versorgung: 230V ac
  • Strom, Ausgang: 700mA
  • Batterie-Typ: Li-Ion/Li-Polymer
Weitere Informationen:
Hersteller:1341412
1341412

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Ladegeräte NiCd/NiMh
Weitere Suchbegriffe: Batterie Ladegerät, Batterieladegerät, Ladegerät, Ladegerät Akkupack, RoHS konform: Ja, 134-1412, Batterien, Ladegeräte, Akkus, Batterien, Ladetechnik und Zubehör, Ladegeräte, ANSMANN, 1341412
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell 1 Tag € 5,95* € 84,45*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  84,45* €  100,50 pro Stück
ab 3 Stück €  80,09* €  95,31 pro Stück
ab 5 Stück €  76,23* €  90,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG