Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LOETKOLBEN 230V 16W EURO Typ:1340731


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1340731
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  1340731
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Löttechnik
ERSA Typ: 1340731
  • Beschreibung: LOETKOLBEN 230V 16W EURO
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Lötwerkzeuge, Lötzinn / Lötgeräte
  • Temperatur, Betriebs- max.: 350 C
  • Länge, Anschluss: 1.5m
  • Leistung, Abgabe: 16W
  • Spannung, Versorgung, AC: 230V
  • Betriebzeit: 60s
  • Länge, Kabel: 1.5m
Weitere Informationen:
Hersteller:
1340731
1340731
... > Werkstattbedarf > Lötwerkzeuge und Lötzinn > Ablagen & Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe: 1340731, Lötwerkzeuge, Lötzinn, RoHS konform: Ja, Lötgeräte, 134-0731, ERSA
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 26,29*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG