Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA RT 80 LÖTKOLBEN, 24V, 80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1340721
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     RT 80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 350 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsleistung: 80 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, ersa lötkolben 24v 80w, lötkolben ersa, lötkolben, Löttechnik, Niederspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, RT 80, 1340721, 134-0721
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 35,79*
    € 45,56*
    € 6,90*
    ab € 36,98*
    € 45,57*
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 36,93*
    € 45,65*
    € 4,90*
    ab € 38,37*
    € 49,02*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 61,11*
    € 74,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,91*
    € 89,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,76*
    € 88,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,50*
    € 82,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,83*
    € 78,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,09*
    € 76,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 61,11*
    € 72,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    842 CD LF
    ab € 11,51*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    842 ED LF
    ab € 11,96*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0832UD/SB
    ab € 6,88*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0832BD/SB
    ab € 6,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.