Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 142-0701-871 STECKER SMA,LPT,ENDE STERNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1339835
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     142-0701-871
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
SMA Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 142
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Kartenrand/Endstück
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 142-0701-871, 1339835, 133-9835
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC000791
    ab € 11,69*
    Zubehör
    Multicomp
    MC000984
    ab € 4,32*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-20-TGG
    ab € 9,49*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-22-2-TGG
    ab € 5,63*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-29-1 TGN
    ab € 6,20*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-YH47-08-01000
    ab € 10,12*
    Zubehör
    Multicomp
    R-132G7210100CC
    ab € 6,44*
    Zubehör
    Johnson
    142-0901-941
    ab € 9,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.