Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VOLTMETER,LED RED 2-WIRE DC Typ:DMS-20PC-7-DCM-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1339316
Hersteller:  Datel
Herst.-Nr.:  DMS-20PC-7-DCM-C
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Voltmeter
DATEL Typ: DMS-20PC-7-DCM-C
  • Beschreibung: VOLTMETER,LED RED 2-WIRE DC
  • RoHS konform: Ja-EX
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Voltage Measuring
  • Breite/Weite: 33mm
  • Breite, Frontplattenausbruch: 33.93mm
  • Anzeigetechnologie: LED
  • Auflösung: 0.1V
  • Bereich: -36.0 to -75.0V dc
  • Breite, Rahmen: 35mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DMS-20PC-7-DCM-C
DMS-20PC-7-DCM-C
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Anzeige-Module
Weitere Suchbegriffe: DMS-20PC-7-DCM-C, Voltage Measuring, LED Modularanzeigen, Anzeigen, 133-9316, RoHS konform: Ja-EX, DATEL, Messgeräte, Anzeigeninstrumente
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 51,47*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG