Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VOLTMETER,LED BLUE 2-WIRE AC Typ:DMS-20PC-1-LM-B-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1339313
Hersteller:  Datel
Herst.-Nr.:  DMS-20PC-1-LM-B-C
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Voltmeter
DATEL Typ: DMS-20PC-1-LM-B-C
  • Beschreibung: VOLTMETER,LED BLUE 2-WIRE AC
  • RoHS konform: Ja-EX
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Voltage Measuring
  • Breite/Weite: 33mm
  • Breite, Frontplattenausbruch: 33.93mm
  • Anzeigetechnologie: LED
  • Auflösung: 1V ac
  • Bereich: 85 - 264V rms
  • Breite, Rahmen: 35mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DMS-20PC-1-LM-B-C
DMS-20PC-1-LM-B-C
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Anzeige-Module
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja-EX, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, LED Modularanzeigen, DATEL, Anzeigen, 133-9313, DMS-20PC-1-LM-B-C, Voltage Measuring
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 59,89*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG