Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voltmeter, Baureihe DMS-40PC, DC-Spannung, -2V bis +2V, 4.5 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1339286
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-40PC-1-RL-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Breite des Frontplattenausschnitts: 53.85 mm
  • Funktionsumfang: DC-Spannung
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 13.2 mm
  • Messbereich: -2V bis +2V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4-1/2
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.35 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, murata voltmeter, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA POWER SOLUTIONS, DMS-40PC-1-RL-C, 1339286, 133-9286
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 64,78*
    € 101,45*
    € 5,90*
    ab € 79,77*
    € 112,10*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 75,43*
    € 117,07*
    Frei Haus
    ab € 116,66*
    € 154,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,45*
    € 120,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,49*
    € 119,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,93*
    € 109,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,74*
    € 88,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,78*
    € 77,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Murata
    DMS-BZL1-C
    ab € 4,02*
    Zubehör
    Murata
    DMS-BZL2-C
    ab € 5,91*
    Zubehör
    Murata
    DMS-EB-C
    ab € 14,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.