Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETTINGER 005.30.320 KUNSTSTOFF-ABSTANDSBOLZEN SCHW. M3 20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1336158
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     005.30.320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Stützbolzen für Leiterplatten
abstandsbolzen m3x20 kunststoff
Abstandhalter: Sechskant, Durchgangsbohrung
  • Produktpalette: 5.3
  • Außenbreite: 6 mm
  • Gesamtlänge: 20 mm
  • Gehäuselänge: 20 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3, abstandsbolzen kunststoff, Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, ETTINGER, 005.30.320, 1336158, 133-6158
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,327*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.