Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES 34905A MULTIPLEXER, RF, 4 CHANNEL, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1335874
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34905A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multiplexer
Multiplexor
multiplexer
Beschreibung: MULTIPLEXER, RF, 4 CHANNEL, 50OHM
  • RoHS konform: Ja
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zubehör-Typ: HF-Multiplexer, zweifach, 4 Kanäle
  • Zur Verwendung mit: Keysight 34970A Data Logger
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Zubehör für Mess- und Prüfanwendungen, Schalter-, Multiplexer-Matrix-Karten, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, 34905A, 702-7948
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 705,60*
€ 705,60*
Frei Haus
ab € 716,02*
€ 737,59*
Lager 139
Frei Haus
ab € 737,37*
€ 759,73*
€ 5,90*
ab € 757,99*
€ 781,45*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,73*
€ 904,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,37*
€ 877,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
34970A
ab € 1.433,61*
Zubehör
Keysight Technologies
34972A
ab € 1.646,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG