Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS A6RS-101RF DREHCODIERSCHALTER SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1333644
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6RS-101RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter bcd
codierschalter
Schaltstrom: 25 mA
  • Produktpalette: Flat
  • Betätigerhöhe: Bündig versenkt
  • Anzahl der Schalterpositionen: 10 Positionen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schalterkonstruktion: Nicht gekapselt
  • SVHC: To Be Advised
  • Schaltspannung: 24 VDC
  • Ausgabecode: BCD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drehcodierschalter, Drehschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, A6RS-101RF, 1333644, 133-3644
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48
    € 5,90*
    ab € 4,82*
    € 6,20*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,31*
    € 6,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.