Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC12F615-I/P 8BIT FLASH MCU,12F615,DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1332185
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F615-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Programmspeichergröße: 1.75 KB
  • Bauform - MCU: DIP
  • RAM-Speichergröße: 64 Byte
  • MCU-Familie: PIC12
  • MCU-Baureihe: PIC12F6xx
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Embedded-Schnittstelle: -
  • CPU-Geschwindigkeit: 20 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Produktpalette: PIC12 Family PIC12F6xx Series Microcontrollers
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SRAM, 8 bit mikrocontroller, pic-prozessor, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC12F615-I/P, 1332185, 133-2185
    Angebote (7)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,73*
    € 1,05*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 0,738*
    € 1,138*
    € 4,00*
    ab € 0,89*
    € 1,16*
    € 6,95*
    ab € 0,77*
    € 1,33*
    Frei Haus
    ab € 1,09*
    € 1,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KAMAMI
    KAMODPIC
    ab € 3,57*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-1571552-3
    ab € 0,764*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP1630DM-LED2
    ab € 27,15*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
    ab € 232,91*
    Zubehör
    Microchip Technology
    SW006021-1
    ab € 465,84*
    Zubehör
    CCS INC.
    PCWHD IDE COMPILER
    ab € 695,57*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC163020
    ab € 44,45*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DV007004
    ab € 735,67*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DV244005
    ab € 414,77*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PG164140
    ab € 46,67*
    Zubehör
    Donau Elektronik
    PZ12
    ab € 1,11*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROLAB FOR PIC
    ab € 449,94*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROLAB FOR PIC XL
    ab € 600,09*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM163046
    ab € 87,09*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DV164035
    ab € 164,09*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.