Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6544-E/SL KOMPARATOR, QUAD PUSH/PULL, SOIC14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1332140
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6544-E/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Komparatortyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Komparatorausgang: CMOS, Gegentakt, TTL
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 4 µs
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 1.6V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 4 µs
  • IC-Ausgang: CMOS, Gegentakt, TTL
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Anzahl der Komparatoren: 4 Komparatoren
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: komparatoren microchip, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6544-E/SL, 1332140, 133-2140
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1304
    € 14,99*
    ab € 0,996*
    € 1,556*
    € 5,90*
    ab € 1,13*
    € 2,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,556*
    € 1,85164
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,476*
    € 1,75644
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,386*
    € 1,64934
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,276*
    € 1,51844
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,256*
    € 1,49464
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.