Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6541T-E/OT KOMPARATOR, SINGLE PUSH/PULL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1332136
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6541T-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Komparatortyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Komparatorausgang: CMOS, Gegentakt, TTL
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 4 µs
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Versorgungsspannung: 1.6V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: SOT-23
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 4 µs
  • IC-Ausgang: CMOS, Gegentakt, TTL
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Anzahl der Komparatoren: 1 Komparator
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: komparatoren microchip, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6541T-E/OT, 1332136, 133-2136
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,40*
    Lager 139
    105049
    1
    € 14,99*
    ab € 0,342*
    € 0,689*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,42*
    € 1,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    MCP6541T-I/OT
    ab € 0,31*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    MCP6541RT-E/OT
    ab € 0,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.