Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP1702T-5002E/CB V REG, LDO, 250MA, SMD, SOT23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1331491
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1702T-5002E/CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 5V 250mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 13.2 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23A
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 330 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 250 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,58*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.