Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LINEAR TECHNOLOGY LTC1968CMS8#PBF RMS TO DC, PREC, MSOP8, 1968


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1330889
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1968CMS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
RMS-DC-Wandler
Beschreibung: RMS TO DC, PREC, MSOP8, 1968
  • RoHS konform: Ja
  • Genauigkeit %: 0.1 %
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC
  • Versorgungsspannungsbereich: 4.5V bis 5.5V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bandbreite: 500 kHz
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform: MSOP
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: rms-dc-wandler, Halbleiter, ICs, Datenkonvertierung, Signalwandlung, RMS/DC-Wandler, LINEAR TECHNOLOGY, LTC1968CMS8#PBF, 761-9272, 761-9272P
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,69*
€ 8,95*
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 9,69*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 5,23*
€ 11,20*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,96*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE914
ab € 1,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE903
ab € 5,77*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1520-LF
ab € 15,06*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,95*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 43,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG