Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PHOTO SENSOR Typ:TCPT1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1328397
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  TCPT1200
EAN:  k.A.
VISHAY Typ: TCPT1200
  • Beschreibung: PHOTO SENSOR
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Optoelektronik, Anzeigen / Optische Sensoren
  • Breite/Weite: 5mm
  • Temperatur Arbeitsbereich: -40 C bis +85 C
  • Anzahl der Kanäle: 1
  • Ausgangstyp: Phototransistor
  • Strom, Eingang: 25mA
  • Breite, Abstand: 2mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCPT1200
TCPT1200
... > Halbleiter & Zubehör > Optoelektronik und Anzeigen > Lichtschranken-Gabel
Weitere Suchbegriffe: 132-8397, Optoelektronik, Anzeigen, RoHS konform: Ja, VISHAY, Lichtschranken, Optische Sensoren, TCPT1200
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,83*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG