Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PHOTO SENSOR Typ:TCND3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1328394
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  TCND3000
EAN:  k.A.
VISHAY Typ: TCND3000
  • Beschreibung: PHOTO SENSOR
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Optoelektronik, Anzeigen / Optische Sensoren
  • Temperatur Arbeitsbereich: -40 C bis +85 C
  • Anzahl der Kanäle: 1
  • Ausgangstyp: PIN Photodiode
  • Strom, Eingang: 50mA
  • Messungabstand, reflektive: 20mm
  • Detektionsabstand: 10mm to 20mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCND3000
TCND3000
... > Halbleiter & Zubehör > Optoelektronik und Anzeigen > Lichtschranken-Gabel
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, TCND3000, Optoelektronik, Anzeigen, Optische Sensoren, 132-8394, RoHS konform: Ja, VISHAY
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 2,29*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG