Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE LVD2 SPANNUNGSPRÜFER, 90V BIS 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1327563
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE LVD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Produktpalette: -
  • Messanzeige: LED
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 90V bis 600V
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, FLUKE, FLUKE LVD2, 1327563, 132-7563
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 47,21*
    € 63,56*
    Lager 139
    36
    € 14,99*
    ab € 48,39*
    € 64,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,93*
    € 77,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,69*
    € 73,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,98*
    € 71,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,55*
    € 68,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,72*
    € 65,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,39*
    € 57,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Fluke
    2432967
    ab € 31,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.